- セット内容
- ベース金具×1、テレビブラケット×2(左右)、ワッシャー(M4・M5兼用)×4、ワッシャー(M6・M8兼用)×4、スペーサー×4、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×32)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×32)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×32)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×35)×4、フィルム20枚、専用針1箱(1,000本入り)×1
- 材質
- (スペーサー)PP樹脂、ネジ・ワッシャー類:鋼板(三価ユニクロ)、ベース金具:鋼板(メラニン静電焼付塗装)、(水平器)アクリル樹脂
- 耐荷重(kg)
- 18
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (ブラケット)54×275×50、(ベース金具)450×239×12
- 材質(針)
- ステンレス
- 材質(ブラケット)
- 鋼板(カチオン電着塗装)
- 材質(フィルム)
- ポリカーボネイト