クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm)
素材:高品質のアルミニウム合金素材、耐摩耗性、頑丈で耐久性に優れています。
製品サイズ: 最小の長さ125cm、最大の長さ300cm。
長さ調整方法;簡単にポールをスライド、回して固定するだけで長さ調節が可能で、力いらずで簡単に組立てができます。
調節可能: 3段階の伸縮式背景幕サポートスタンドクロスバー。使用のニーズに応じて長さを調節できます。
- 用途
- 写真撮影、写真スタジオ、ビデオ録画、フォトビデオスタジオなどに適しています。
クロスバーの両端をライト スタンドに接続し、ノブを調整してクロスバーをしっかりとロックすると、ライト スタンドは実用的な背景スタンドになります。
- その他
- 調節可能段数:3段階の伸縮式
- 色
- 黒
- 長さ(cm)
- 125~300
- 素材
- アルミニウム合金
- 内容量
- 1本
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


























