曜日別特売
BS-CROSSBAR-03 クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング) 79828677

BS-CROSSBAR-03 クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング) 79828677
BS-CROSSBAR-03 クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング) 79828677
BS-CROSSBAR-03 クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング) 79828677
BS-CROSSBAR-03 クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング) 79828677
BS-CROSSBAR-03 クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング) 79828677

クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79828677
品番
BS-CROSSBAR-03
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

素材:高品質のアルミニウム合金素材、耐摩耗性、頑丈で耐久性に優れています。
製品サイズ: 最小の長さ125cm、最大の長さ300cm。
長さ調整方法;簡単にポールをスライド、回して固定するだけで長さ調節が可能で、力いらずで簡単に組立てができます。
調節可能: 3段階の伸縮式背景幕サポートスタンドクロスバー。使用のニーズに応じて長さを調節できます。

用途
写真撮影、写真スタジオ、ビデオ録画、フォトビデオスタジオなどに適しています。
クロスバーの両端をライト スタンドに接続し、ノブを調整してクロスバーをしっかりとロックすると、ライト スタンドは実用的な背景スタンドになります。
その他
調節可能段数:3段階の伸縮式
長さ(cm)
125~300
素材
アルミニウム合金
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする