曜日別特売
DIO-0808LY2-USB 絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 79829271

絶縁型デジタル入出力モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79829271
品番
DIO-0808LY2-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
フォトカプラによるバス絶縁
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵
配線が容易なターミナルコネクタを採用
Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意

仕様
入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
サイズ
Yタイプ
シリーズ
PC-HELPER USB type Y
出力
回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)
対応OS
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux
出力点数
8点
入力点数
8点
応答時間
出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)
使用コネクタ
2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DC
バス仕様
USB
注意
※延長保証サービスは日本国内でのみご利用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする