防水食品用センサ
センサ検知部先端までΦ3ミリと太く、標準センサTSP-100と比較して、センサ検知部の強度が向上したセンサです。
表面が硬めの食材中心温度を測定する時は、本センサをお勧めします。ただし、冷凍品(氷を含む)表面に突き刺すことはできません。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部・握り手部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 【検知部】先端Φ3、L=110、先トガリ
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -50~280
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- 110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























