シース高速センサ

シース高速センサ - サーモポート

センサ検知部が細く高速応答可能なセンサです。

適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】Φ1.6、長さ120、先端丸形状
測定温度範囲(℃)
-50~300
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831739TKS-16120M
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする