サーモポート
先トガリシースセンサ
シースはT熱電対。測定精度が±0.5℃と高精度。
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】Φ2.3、長さ100、先トガリ
測定温度範囲(℃)
-40~250
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
T熱電対 クラス1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831425
TTS-23100T
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください