サーモポート
先トガリシースセンサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831425
品番
TTS-23100T
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シースはT熱電対。測定精度が±0.5℃と高精度。
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】Φ2.3、長さ100、先トガリ
測定温度範囲(℃)
-40~250
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
T熱電対 クラス1