サーモポート
食品用防水センサ
握り手部ステンレス製の食品用防水センサ。
答速度が速く根元が太いので強度も十分です。
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】Φ2.0、根元Φ3
測定温度範囲(℃)
-50~300
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831608
TKS-20110ST
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください