防水食品用チルドセンサ
「TSP‐050」は氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度に測定できる、センサ先端トガリ形状の高速応答センサです。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部・握り手部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -50~200
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- -50~-10/±2、-9.9~-4.9/±1、-5.0~5.0/±0.3、5.1~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























