サーモポート
TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831651
品番
HSPⅡ-201
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。
仕様
●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh
材質
ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)+硬鋼線(表面・シリコン樹脂)
寸法(mm)
検知部:Φ13×L75
再現性
±1.0%rh(最大)
寸法(cm)
フレキパイプ部:145
測定温度範囲(℃)
-10~60
湿度測定精度
±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)
測定精度(℃)
±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)