曜日別特売
HSPⅡ-215 TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ サーモポート 79831468

TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831468
品番
HSPⅡ-215
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh
材質
ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)
寸法(mm)
検知部:Φ13×L75
ケーブル長(m)
約1.5
再現性
±1.0%rh(最大)
測定温度範囲(℃)
-10~60
湿度測定精度
±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)
測定精度(℃)
±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする