HKL-15250R 表面L型ロングセンサ サーモポート 79831775

表面L型ロングセンサHKL-15250R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831775
品番
HKL-15250R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
材質
ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂
直径(Φmm)
【検知部】17
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
測定温度範囲(℃)
0~500
防水性
非防水
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする