防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(本体のみ)
プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ
シリコンプロテクタ装着でがっちりガード
本体を落下による衝撃から守ります。
本体を汚れから守り、永くご使用することができます。
暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。
- 付属品
- 取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)
- 材質
- 本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)
- 電源(V)
- 単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能
- 表示分解能
- 0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
- サンプリング
- 表示:約1秒
- 表示機能
- HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)
- 表示範囲(℃)
- -56~360(-9.9~199.9)
- 使用環境温度(℃)
- -10~60
- 電池寿命
- 連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間
- 温度表示精度
- 本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ



























