曜日別特売

No.460 保冷・保温 バッグ

No.460 保冷・保温 バッグ - MILANNo.460 保冷・保温 バッグ - MILANNo.460 保冷・保温 バッグ - MILANNo.460 保冷・保温 バッグ - MILANNo.460 保冷・保温 バッグ - MILANNo.460 保冷・保温 バッグ - MILANNo.460 保冷・保温 バッグ - MILAN

保冷・保温バッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「1918 460」コレクションので、軽食の持ち運びに適した断熱素材を使用し面ファスナー仕様で開閉しやすく、サイズは横185×縦185×厚み13mm、容量300ml、質量40gでサンドイッチやおにぎりなどの保冷に便利なコンパクトタイプのバッグです。

厚さ(mm)
13
質量(g)
40
縦(mm)
185
横(mm)
185
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831179MLN641020Z460BGベージュ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
79831231MLN641020Z460GRグリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
79831240MLN641020Z460Pピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする