MLN641020Z460GR No.460 保冷・保温 バッグ MILAN 79831231

MLN641020Z460GR No.460 保冷・保温 バッグ MILAN 79831231
MLN641020Z460GR No.460 保冷・保温 バッグ MILAN 79831231
MLN641020Z460GR No.460 保冷・保温 バッグ MILAN 79831231
MLN641020Z460GR No.460 保冷・保温 バッグ MILAN 79831231
MLN641020Z460GR No.460 保冷・保温 バッグ MILAN 79831231

No.460 保冷・保温 バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
グリーン
注文コード
79831231
品番
MLN641020Z460GR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

保冷・保温バッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「1918 460」コレクションので、軽食の持ち運びに適した断熱素材を使用し面ファスナー仕様で開閉しやすく、サイズは横185×縦185×厚み13mm、容量300ml、質量40gでサンドイッチやおにぎりなどの保冷に便利なコンパクトタイプのバッグです。

グリーン
厚さ(mm)
13
質量(g)
40
縦(mm)
185
横(mm)
185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする