よこやま
マグボトル400ml(ブラック)
材質
ステンレス鋼(二重構造)
寸法(mm)
約58×208
色
ブラック
容量(mL)
約400
表面処理
焼付塗装
保温効力(℃)
69以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
総質量(kg)
約0.22
内容量
1個(400mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832247
NLFB-250K
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください