曜日別特売
BS-LOG-YBT-20 Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携 bitstrong(ビットストロング) 79832281

BS-LOG-YBT-20 Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携 bitstrong(ビットストロング) 79832281
BS-LOG-YBT-20 Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携 bitstrong(ビットストロング) 79832281
BS-LOG-YBT-20 Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携 bitstrong(ビットストロング) 79832281

Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
測定範囲(℃)温度-20~+70、湿度0~100%RH(結露なきこと)
温度-20~+70、湿度0~100%RH(結露なきこと)
温度-20~+70
内容量1個(1個)注文コード79832281品番BS-LOG-YBT-20
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Bluetooth通信に対応したワイヤレス温度・湿度ロガーです。
本体で記録したデータを、Bluetooth経由でスマートフォンアプリから閲覧できます。
-20~+70℃の温度データロガーと、-20~+70℃、0~100%RHの温度湿度データロガーがあります。
複数のロガーを1台のスマホで管理でき、室内の様々な場所の温度・湿度データを一括管理できます。
Android、iOS対応のアプリを使えます。
スマホアプリからCSV形式で出力・保存が可能です。

測定範囲(℃)
温度-20~+70、湿度0~100%RH(結露なきこと)
測定項目
温度・湿度
測定精度(℃)
±0.3(-10~65、±0.5(その他)、±3%RH(10~90%RH、25、±4%RH(その他)
仕様
記録容量:25920ポイント
材質
外殻:POM
電源
CR2450 リチウムコイン電池
外寸(mm)
Φ50×19
応答時間
15分(t90)
防塵防水性能
IP65
電池寿命
約1年(25℃、15分間隔)
動作温度(℃)
-20~+70
保管温度(℃)
-20~+70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする