PN-LB653 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ 79833270

代表画像

PN-LB653 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ 79833270
PN-LB653 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ 79833270

65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79833270
品番
PN-LB653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

充実の機能と強固なセキュリティを両立。
多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。
スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。
オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。
縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。

付属品
AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント
質量(kg)
約45
消費電力(W)
140
対応
【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1487×約87×約862
電源(AC)
AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hz
コントラスト比
1500:1
最大解像度
3840×2160
応答速度
8ms(GraytoGray、Ave.)
設置方法
横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°
入力端子
HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
視野角(左右:上下)
左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)
スピーカー
15W+15W
端子
USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)
出力端子
HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
稼働時間(時間)
18
最大輝度(cd/m2)
500
モニターサイズ
65V型
パネル駆動方式
ADS液晶
最大表示色
約10.7億色
輝度(cd/m2)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする