ミヅシマ工業
アルマット
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。
表面に穴あき加工を施しているので高い排水性を持っています。
防炎試験登録済です。
用途
屋内・屋外用ロールマットに。
トラスコ品番
479-4028
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
ブラック
短辺(mm)
920
長辺(mm)
10000
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840735
4111253
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません