曜日別特売
4111253 アルマット ミヅシマ工業 79840735

アルマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79840735
品番
4111253
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。
表面に穴あき加工を施しているので高い排水性を持っています。
防炎試験登録済です。

用途
屋内・屋外用ロールマットに。
トラスコ品番
479-4028
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
ブラック
短辺(mm)
920
長辺(mm)
10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする