ミヅシマ工業
アルマット
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。
表面に穴あき加工を施しているので高い排水性を持っています。
防炎試験登録済です。
用途
屋内・屋外用ロールマット
透水タイプ
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
短辺(mm)
920
長辺(mm)
10000
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840681
4111251
479-4001
ブラウン
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79840699
4111250
479-3994
レッド
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79840708
4111255
479-4044
ライトグリーン
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79840726
4111252
479-4010
グレー
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79840751
4111254
479-4036
ブルー
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。