ミヅシマ工業
アルマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレー
ブラウン
ブルー
ライトグリーン
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79840751
品番
4111254
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。
表面に穴あき加工を施しているので高い排水性を持っています。
防炎試験登録済です。
用途
屋内・屋外用ロールマット
透水タイプ
トラスコ品番
479-4036
色
ブルー
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
短辺(mm)
920
長辺(mm)
10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません