曜日別特売

籐タイル

籐タイル - ミヅシマ工業

気品あふれる光沢と独特の肌触りがある籐素材を使用したマットです。
籐の皮部分と肉質部分を一体化し、切断による剥離を防ぎました。
防炎試験登録済です。

トラスコ品番
175-3035
材質
表材:籐、裏材:PET不織布
厚さ(mm)
8
色
天然色
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798406904100111
¥8,800
¥7,598
¥8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする