曜日別特売
4100111 籐タイル ミヅシマ工業 79840690

籐タイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79840690
品番
4100111
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

気品あふれる光沢と独特の肌触りがある籐素材を使用したマットです。
籐の皮部分と肉質部分を一体化し、切断による剥離を防ぎました。
防炎試験登録済です。

トラスコ品番
175-3035
材質
表材:籐、裏材:PET不織布
厚さ(mm)
8
色
天然色
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする