三角ダブル 接続金具
アングルやチャンネル用の接続金具
- 用途
- ユニクロメッキ仕上げ
- 材質
- スチール
- 長さ(mm)
- 105×185
- 幅(mm)
- 25
- 厚さ(mm)
- 3
- 表面処理
- ユニクロメッキ仕上げ
- 対応
- 【ボルトサイズ】M8
- 内容量
- 1個
注意
※M8ボルト対応特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
アングル・ブラケット の新着商品
カテゴリ



























