曜日別特売
B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326

B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326
B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326
B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326
B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326
B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326
B2697NZ1 Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839326

Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ダークグレー
内容量1個注文コード79839326品番B2697NZ1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,990
販売価格(税別)
¥11,809

4台同時に充電が可能:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し4台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 16、AirPodsもこれ1つで充電ができます。
単ポート最大140W出力の急速充電:2つのUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で急速充電に対応。16インチのMac Book Proをわずか30分で50%まで充電することが可能です。 (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 またはUSB-C2ポート利用時のみ)
タッチパネル搭載:製品本体にタッチパネルを搭載し、最大出力、各ポートの出力状況、さらには本体の温度状況などを確認することが可能です。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield? 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
充電器は、これ1つ:スマートフォン、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能。荷物をコンパクトにまとめられます。

出力
単ポート利用時 USB-C1: 5V=3A /9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (140W 最大) | USB-C2: 5V=3A /9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (140W 最大) | USB-C3: 5V=3A / 9V=3A / 15V=2.65A / 20V=2A (40W 最大) USB-A1: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A / 10V=2.25A / 11V=3A (33W 最大)
2ポート利用時 USB-C1 + USB-C2: 70W + 70W | USB-C1 / C2 + C3: 100W + 40W | USB-C1 / C2 + A1: 100W + 33W | USB-C3 + USB-A1: 24W
3ポート利用時 USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65W + 45W + 30W | USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65W + 45W + 30W | USB-C1 / C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100W + 24W | USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65W + 45W + 24W
4ポート利用時 USB-C1 + USB-C2 +( USB-C3+ USB-C4): 65W + 45W +(12W + 12W)
色
ダークグレー
寸法(mm)
約69×69×36
質量(g)
約275
出力(W)
240 480Mbps対応 (ケーブル)
ポート数
4
最大出力(W)
140
ケーブル長(m)
約1.5
入力
100-240V~、50/60Hz、2.6A 最大

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする