Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)
ケーブルいらずでストレスフリー:USB-C端子一体型のため、ケーブルレスで充電可能。充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
持ち運びしやすい折りたたみ式を採用:コンパクトなサイズに加え、一体型のUSB-C端子部分は折りたたんで収納が可能。他の荷物を傷つけないため、持ち運びにも便利です。
コンパクトかつパワフル:コンパクト設計ながらスマホ約1回分の5000mAhの容量と最大22.5Wの出力を実現。コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
最大22.5Wでの急速充電:最大22.5W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電。2ポート利用時も合計最大18Wで、スマートフォンとイヤホンへの2台同時充電も可能です。
選べる充電方法:バッテリー本体には、内蔵のUSB-C端子を直接充電器に繋ぐ方法と本体側面にケーブルを接続して充電する方法の2種類から選んで充電することが可能です。
パススルー充電対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらもスマホなどお使いの機器に充電いただけます。
ケースはそのままで:端子をさしやすい形状になっているため、ケースをつけたままでもお使いいただけます。
- 寸法(mm)
- 約77×37×25
- 質量(g)
- 約102
- 出力
- USB-C 出力:5V=3A / 9V=2.22A / 10V=2.25A
- 最大出力(W)
- 22.5
- 入力
- USB-C 入力:5V=3A / 9V=2A (最大18W)
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































