A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448

A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448
A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448
A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448
A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448
A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448
A1653N11 Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー) 79839448

Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード79839448品番A1653N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
¥3,627

ケーブルいらずでストレスフリー:USB-C端子一体型のため、ケーブルレスで充電可能。充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
持ち運びしやすい折りたたみ式を採用:コンパクトなサイズに加え、一体型のUSB-C端子部分は折りたたんで収納が可能。他の荷物を傷つけないため、持ち運びにも便利です。
コンパクトかつパワフル:コンパクト設計ながらスマホ約1回分の5000mAhの容量と最大22.5Wの出力を実現。コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
最大22.5Wでの急速充電:最大22.5W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電。2ポート利用時も合計最大18Wで、スマートフォンとイヤホンへの2台同時充電も可能です。
選べる充電方法:バッテリー本体には、内蔵のUSB-C端子を直接充電器に繋ぐ方法と本体側面にケーブルを接続して充電する方法の2種類から選んで充電することが可能です。
パススルー充電対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらもスマホなどお使いの機器に充電いただけます。
ケースはそのままで:端子をさしやすい形状になっているため、ケースをつけたままでもお使いいただけます。

色
ブラック
寸法(mm)
約77×37×25
質量(g)
約102
出力
USB-C 出力:5V=3A / 9V=2.22A / 10V=2.25A
最大出力(W)
22.5
入力
USB-C 入力:5V=3A / 9V=2A (最大18W)
バッテリー容量(mAh)
5000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする