曜日別特売
B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877

B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877
B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877
B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877
B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877
B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877
B2692N11 Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839877

Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839877
品番
B2692N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
¥3,627

最大45W出力でスマホへ急速充電:高出力とコンパクト設計の両立を実現。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能です。
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比較して約33%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。
USB-C & USB-C ケーブル同梱:USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。
高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
幅広い対応機種:最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電が可能です。

寸法(mm)
約37×33×32
色
ブラック
質量(g)
約60
出力
5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)
最大出力(W)
45
入力
100-240V, 1.2A , 50 / 60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする