A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265

A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265
A2688N42 Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー) 79839265

Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79839265
品番
A2688N42
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,990
販売価格(税別)
¥8,173

最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。
世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計
100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べ
スマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。
抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。
更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。

寸法(mm)
約68×45×29
色
シルバー
質量(g)
約168
ポート数
3
最大出力(W)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする