B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606

B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606
B2672111 Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 79839606

Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79839606
品番
B2672111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,290
販売価格(税別)
¥4,809

最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。
MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。
コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(
Anker調べ)。
高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。

寸法(mm)
約70×60×34
色
ブラック
質量(g)
約216
出力
5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)
最大出力(W)
100
入力
100-240V ~ 2.2A 50-60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする