スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル
コネクタ部よりスタンドをスライドできる設計(縦置き 横置きに対応)
スタンドとコネクタは頑丈さと高級感を併せ持つアルミ素材を採用
出力240Wに対応し急速充電が可能
断線しにくい編み込みケーブル
- 材質
- コネクタ部 アルミ ケーブル ナイロン
- 電流(A)
- 5(240W)
- 規格
- USB 2.0規格準拠
- コネクタ形状
- USB TYPE-Cオス-USB TYPE-Cオス
- 転送速度(Mbps)
- 最大480
- USB
- PD t相合 ※USB PDをご利用になる場合は接続する危機がUSB PDに対応している必要があります。
- 内容量
- 1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ





























