保護キャップ付きA to Cふわふわケーブル

保護キャップ付きA to Cふわふわケーブル - エアージェイ

付属のやわらかプロテクターキャップで、使用しない時のコネクターを異物から保護するUSB Type-A to Type-Cケーブル。手にやさしく子どもでも扱いやすいソフトシリコンを採用し、やわらかく曲げに強い安心設計です。

材質
シリコン(ケーブル、キャップ)、TPE(コネクター)
出力
最大15W(5V/3A)
コネクタ形状
USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)
対応機種
USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器
保証期間
6ヶ月
内容量
1個
注意
※充電環境により供給される電力は異なります。
※使用する機器の必要最低電力を確認のうえ使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05731192UCJ-SCS50約0.5
¥982
¥979
¥1,077(税込)
7日以内出荷
05731210UCJ-SCS2M約2
¥1,164
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
05731420UCJ-SCS1M約1
¥1,073
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする