曜日別特売
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710

A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710
A3874N11 Soundcore AeroFit 2 Soundcore 79839710

Soundcore AeroFit 2A3874N11

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード79839710品番A3874N11
在庫数量:残り14点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,990
販売価格(税別)
¥15,445

どんな耳にも、感動のフィット感と心地よさを:4段階の角度調節可能なイヤーフックで、どんな耳にもフィット。曲線設計で耳に当たる部分の圧力を均等に分散し、快適なつけ心地に。
イヤホン単体で最大10時間の長時間再生で、一日中使える:一日中つけっぱなしでいられて、つけ外しの手間も不要です。また、約10分間の短時間充電で、最大4時間再生可能。ワイヤレス充電にも対応。
ハイレゾにも対応、超高音質へのこだわり:20mm × 11.5mmの大型ドライバーで、全ての音域を緻密に再現。ハイレゾ再生、高音質コーデックLDACにも対応。
深みのある、重低音:Anker独自のBassTurbo構造が振動板の振動を増幅させることで、音を増強させ、より迫力のある重低音に。

色
ブラック
寸法(mm)
80×66.7×25
質量(g)
10.0 / 85
接続方式
無線
充電時間
1時間 (イヤホン) / 2.2時間 (イヤホン本体+充電ケース)
防塵防水性能
IP55
連続再生時間
最大10時間 / 最大42時間
通信規格
Bluetooth 5.4
プロファイル
【Bluetooth】AVRCP, HFP, A2DP
ドライバタイプ
20mm × 11.5mmダイナミック
充電端子
USB Type-C
対応コーデック
SBC / AAC / LDAC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする