曜日別特売

soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1

soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 - Soundcoresoundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 - Soundcoresoundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 - Soundcoresoundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 - Soundcoresoundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 - Soundcoresoundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 - Soundcore

耳を塞がないオープンイヤーイヤホン:外出時や家事中に周囲の音を取り込みたい場面でも、安心してご使用いただけます。突然の会話にもイヤホンを外さずに対応可能です。
角度調整可能なイヤーフック:イヤーフックが4段階に角度調整可能なため、高い安定性と装着感を実現。しっかりと耳の形に沿わせることで、音漏れも軽減します。
カスタマイズ可能なライトを搭載:夜間のランニングなど使用シーンに合わせて、カラフルに光るライトをカスタマイズ可能。気分に合わせてライトをお楽しみいただけます。
豊富な機能:IP55防塵防水規格、マルチポイント接続、アプリでのイコライザー設定機能など様々な便利な機能を搭載。また、短時間充電にも対応し、約10分間の充電で最大1時間の音楽再生が可能です。

寸法(mm)
100×56×25
色
ブラック
質量(g)
9.3 / 76.4
充電時間
1.5時間(イヤホン本体)/4時間(イヤホン+充電ケース)
防塵防水性能
IP55
連続再生時間
最大8時間 / 最大36時間
通信規格
Bluetooth 5.4
Bluetooth
Bluetooth 5.4
ドライバタイプ
16mm ダイナミック
充電端子
USB Type-C
対応コーデック
SBC / AAC
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839789A3876Z11
オープン
¥5,445
¥5,990(税込)
当日出荷
残り31点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする