曜日別特売
A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789

A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789
A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789
A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789
A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789
A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789
A3876Z11 soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore 79839789

soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1A3876Z11

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839789
品番
A3876Z11
在庫数量:残り31点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
¥5,445

耳を塞がないオープンイヤーイヤホン:外出時や家事中に周囲の音を取り込みたい場面でも、安心してご使用いただけます。突然の会話にもイヤホンを外さずに対応可能です。
角度調整可能なイヤーフック:イヤーフックが4段階に角度調整可能なため、高い安定性と装着感を実現。しっかりと耳の形に沿わせることで、音漏れも軽減します。
カスタマイズ可能なライトを搭載:夜間のランニングなど使用シーンに合わせて、カラフルに光るライトをカスタマイズ可能。気分に合わせてライトをお楽しみいただけます。
豊富な機能:IP55防塵防水規格、マルチポイント接続、アプリでのイコライザー設定機能など様々な便利な機能を搭載。また、短時間充電にも対応し、約10分間の充電で最大1時間の音楽再生が可能です。

寸法(mm)
100×56×25
色
ブラック
質量(g)
9.3 / 76.4
充電時間
1.5時間(イヤホン本体)/4時間(イヤホン+充電ケース)
防塵防水性能
IP55
連続再生時間
最大8時間 / 最大36時間
通信規格
Bluetooth 5.4
Bluetooth
Bluetooth 5.4
ドライバタイプ
16mm ダイナミック
充電端子
USB Type-C
対応コーデック
SBC / AAC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする