Soundcore AeroClip
どんな耳でも快適な装着感:片耳約5.9gの小型軽量設計と、人間工学に基づく曲線デザインでストレスフリーなつけ心地を実現。装着感の調整が可能なイヤーカフキャップ付き。
アクセサリーのような、ミニマルデザイン:どんなスタイルにもマッチする、シンプルで洗練されたデザインと3つのカラーバリエーション。
一日中つけていられる、長時間再生:イヤホン本体のみで最大8時間、充電ケースと合わせて使用すると最大32時間の長時間再生が可能。
バランスの取れた豊かなサウンド:12mmのダイナミックドライバーにより、オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しました。
音漏れを防止する設計:あらゆる耳にフィットするよう設計された形状により、スピーカーが耳に正確に音を届けるので、音漏れを最小限に抑えます。
クリアな音声通話:4つのマイクとAIノイズ低減により周囲のノイズを効率的に除去し、通話相手にクリアな音声を届けます。
- 寸法(mm)
- 62×30×43
- 質量(g)
- 5.9 / 51.6
- 接続方式
- Bluetooth
- 防塵防水性能
- IP55
- 連続再生時間
- 最大8時間 / 最大32時間
- Bluetooth
- Ver.5.4
- イヤホン形状
- イヤーカフ型
- ドライバタイプ
- 12mm ダイナミック
- ハイレゾ音源
- 対応
- 充電端子
- USB Type-C
- 対応コーデック
- SBC / AAC / LDAC
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ













![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)


