曜日別特売
A3388N11 Soundcore AeroClip Soundcore 79839981

A3388N11 Soundcore AeroClip Soundcore 79839981
A3388N11 Soundcore AeroClip Soundcore 79839981
A3388N11 Soundcore AeroClip Soundcore 79839981
A3388N11 Soundcore AeroClip Soundcore 79839981
A3388N11 Soundcore AeroClip Soundcore 79839981

Soundcore AeroClipA3388N11

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79839981
品番
A3388N11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,991
販売価格(税別)
¥16,355

どんな耳でも快適な装着感:片耳約5.9gの小型軽量設計と、人間工学に基づく曲線デザインでストレスフリーなつけ心地を実現。装着感の調整が可能なイヤーカフキャップ付き。
アクセサリーのような、ミニマルデザイン:どんなスタイルにもマッチする、シンプルで洗練されたデザインと3つのカラーバリエーション。
一日中つけていられる、長時間再生:イヤホン本体のみで最大8時間、充電ケースと合わせて使用すると最大32時間の長時間再生が可能。
バランスの取れた豊かなサウンド:12mmのダイナミックドライバーにより、オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しました。
音漏れを防止する設計:あらゆる耳にフィットするよう設計された形状により、スピーカーが耳に正確に音を届けるので、音漏れを最小限に抑えます。
クリアな音声通話:4つのマイクとAIノイズ低減により周囲のノイズを効率的に除去し、通話相手にクリアな音声を届けます。

色
ブラック
寸法(mm)
62×30×43
質量(g)
5.9 / 51.6
接続方式
Bluetooth
防塵防水性能
IP55
連続再生時間
最大8時間 / 最大32時間
Bluetooth
Ver.5.4
イヤホン形状
イヤーカフ型
ドライバタイプ
12mm ダイナミック
ハイレゾ音源
対応
充電端子
USB Type-C
対応コーデック
SBC / AAC / LDAC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする