PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch]
Creative Pebble Proは、Pebble シリーズのDNAであるUSB電源での利便性や、オーディオがリスナーへダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置した特徴的な球形状のスピーカー デザイン、スピーカー背面に配置した大型パッシブ ラジエーターによる重低音の効いた奥行きのあるオーディオなどの特徴を受け継いで、オーディオ クオリティやスピーカー出力をアップグレードしたモデルです。
給電専用USB PDポートを備えており、30Wの給電が可能なUSB PD電源アダプターなどで電源をブーストし、最大30W RMS/ピーク出力60Wのパワフル オーディオの再生が可能となりました!
機能面でも進化したPebble ProはUSB DAC/ADCを内蔵しており、USB接続でオーディオ再生やマイク入力にも対応。PCやMacで劣化のないUSBデジタル オーディオを再生したり、ヘッドセット端子/マイク端子からの音声入力が行え、PCでのビデオ会議やボイス チャットにもご活用いただけます。
また、Bluetooth(R) ワイヤレス接続にも対応しており、スマートフォンからのワイヤレス オーディオ再生や、お手持ちのイヤホン マイクやヘッドセットを利用した電話やボイス通話も可能です。もちろん、アナログ接続にも対応し、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。
- セット内容
- 左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、USB A-Cケーブル、USB C-Cケーブル(各1本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 左スピーカー:約365、右スピーカー:約415
- 出力(W)
- USBバスパワー時:10 RMS/ピーク出力20※1、USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60※2
- 外形寸法(mm)
- 各スピーカー約123×123×118
- 電源
- USB-Cポート:5V/2A、USB-C PDポート:30W
- 周波数特性
- 80Hz~20kHz
- 保証期間
- 1年
- S/N比
- >75dB
- スピーカー
- 左右セパレート型 ステレオ スピーカー
- 端子
- USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力※、
- Bluetooth
- バージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
- ドライバタイプ
- 2.25インチ
- 再生形式
- USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力
- コントローラ
- インジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)/RGBリング(左右スピーカー底面)
- 内容量
- 1式
注意
※USBでの電源供給が必要になります。USB電源アダプターは付属しません。※1:10W RMSで使用する場合は、10Wが供給可能なUSB-C ポートや、10Wが供給可能なUSB-C電源アダプターまたは5V/2Aが出力可能なUSB-A電源アダプターをお使い下さい。
※2:30W RMSで使用する場合は、30Wが供給可能なUSB-C PD電源アダプターお使い下さい。
WEB会議用品 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ







![注文コード:05327118 PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] - クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327118-260930-02.jpg)







![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327012-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05326996-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327066-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327082-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327100-260930-02.jpg)