ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)
構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_
取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
- 用途
- 形鋼の吊上げ_x000D_
平板の吊上げ_x000D_
形鋼の引起こし
- 質量(kg)
- 5.8
- 寸法L(mm)
- 273
- 寸法L1(mm)
- 203
- クランプ範囲(mm)
- 0~30
- H(最大)(mm)
- 246
- 寸法D(mm)
- 80
- 寸法D1(mm)
- 50
- 容量(t)
- 1
- 寸法L2(mm)
- 143
- 寸法T(mm)
- 104
- 寸法L3(mm)
- 65
- 寸法T1(mm)
- 80
- 寸法T2(mm)
- 61
- 寸法L4(mm)
- 40
- 寸法H1(mm)
- 140
- 寸法T3(mm)
- 16
- 寸法H2(mm)
- 48
- 寸法H3(mm)
- 32
- 内容量
- 1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_※画像は代表画像を使用しています。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ





















