プレミアム規格袋 透明 100枚
食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。
メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。
引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。
袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。
- 材質
- メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)
- 厚さ(mm)
- 0.03
- 色
- 透明
- 備考
- 【食品検査】対応済
- 入数(枚)
- 100
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 内容量
- 1冊(100枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。規格袋 の新着商品
カテゴリ

































