曜日別特売
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478

MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478
MS14 プレミアム規格袋 透明 100枚 ハウスホールドジャパン 79841478

プレミアム規格袋 透明 100枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格14号
内容量1冊(100枚)注文コード79841478品番MS14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。
メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。
引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。
袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。

規格
14号
縦(cm)
41
横(cm)
28
材質
メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
100
耐冷温度(℃)
-30
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする