ハウスホールドジャパン
規格袋吊下 半透明200枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
13号
14号
15号
13号
16号
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
79841557
品番
JK13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすく、日常使いにぴったりです。
規格
13号
縦(cm)
38
横(cm)
26
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
200
耐冷温度(℃)
-30
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。