ペダル Orbiter (オービター)
おすすめ用途:ツーリング・オフロード・輪行
同等サイズのMKSペダルの中で最も軽い344g(ペア)を実現。軽量化と強度のベストバランスを追求しました。
極限まで薄く設計された最小5.6~最大11.8mmのスタックハイトにより、ダイレクトなペダリングフィールと路面クリアランスを確保。
・あえて「回りすぎない」回転フィールに調整。不意の回転を抑えることで、オフロード走行時の迅速なペダルキャッチを助けます。
余分な隙間や凹凸を削ぎ落としたデザインにより、泥や汚れが溜まりにくく、過酷なコース状況でも性能を維持します。
シャフトとピンには、表面硬度と防錆性に優れるクロムメッキを採用。スパイクピンやベアリング、シャフト等の全てのパーツが補修可能で、リフレッシュして長く愛用いただけます。
- 用途
- サイズ: W101.8mm × L104mm(有効踏み面W101.8mm × L100mm)
重量: 344g (pair)
ボディ:アルミ合金
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着:不可
リフレクター 取付不可
- 内容量
- 1ペア
自転車部品 の新着商品
カテゴリ


























