曜日別特売
- ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所 79841697

- ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所 79841697
- ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所 79841697
- ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所 79841697

ペダル Orbiter (オービター)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ペア
色
アストラルブルー
注文コード
79841697
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

おすすめ用途:ツーリング・オフロード・輪行
同等サイズのMKSペダルの中で最も軽い344g(ペア)を実現。軽量化と強度のベストバランスを追求しました。
極限まで薄く設計された最小5.6~最大11.8mmのスタックハイトにより、ダイレクトなペダリングフィールと路面クリアランスを確保。
・あえて「回りすぎない」回転フィールに調整。不意の回転を抑えることで、オフロード走行時の迅速なペダルキャッチを助けます。
余分な隙間や凹凸を削ぎ落としたデザインにより、泥や汚れが溜まりにくく、過酷なコース状況でも性能を維持します。
シャフトとピンには、表面硬度と防錆性に優れるクロムメッキを採用。スパイクピンやベアリング、シャフト等の全てのパーツが補修可能で、リフレッシュして長く愛用いただけます。

用途
サイズ: W101.8mm × L104mm(有効踏み面W101.8mm × L100mm)
重量: 344g (pair)
ボディ:アルミ合金
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着:不可
リフレクター 取付不可
色
アストラルブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする