曜日別特売
555-0291 ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT CATEYE(キャットアイ) 79842440

ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード79842440品番555-0291
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

1回の操作で2回鳴る新機構ベル
様々なハンドルバーのサイズに対応したFLEXTIGHT
小型軽量のスポーティなデザイン
こだわりの心地よい音色

用途
ワン素材:真鍮
重量:27g
取付径:約Φ12mm~35mm
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする