ミヅシマ工業
コーラルブラッシュタイル
天候に左右されずに、水分と土砂をバランス良く取り除くことができる、除塵に優れたタイルマットです。
材質
材質:パイル/ナイロン(エコニール) 6MM、バッキング/塩化ビニール 3MM
厚さ(mm)
9
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
防炎性能試験番号
E120002
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853597
5080110
708-4743
シャークグレー
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79853789
5080120
708-4759
ビスコッティブラウン
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。