ミヅシマ工業
コーラルブラッシュタイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ビスコッティブラウン
シャークグレー
ビスコッティブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79853789
品番
5080120
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
天候に左右されずに、水分と土砂をバランス良く取り除くことができる、除塵に優れたタイルマットです。
トラスコ品番
708-4759
材質
材質:パイル/ナイロン(エコニール) 6MM、バッキング/塩化ビニール 3MM
厚さ(mm)
9
色
ビスコッティブラウン
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
防炎性能試験番号
E120002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません