丸山製作所
セット動噴
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
仕様
動力噴霧器:MS159
質量(kg)
24
種類
エンジン式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
585×430×360
燃料タンク容量(L)
1.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.5[35]
給水量(L/分)
12.5
始動方法
リコイルスタータ
定格出力(kW[PS])
1.6[2.2]
エンジン型式
GB101LN
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79848408
MS159EA
¥
193,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください